Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE102250010 Herst.-Nr.: 102250010 EAN/GTIN: 4003273013520 |
| |
|
| | |
| - Karteikarten
- Werkstoff: Karteikarton
- Flächenmasse des Papiers: 180 g/qm
- Farbe der Lineatur: keine
- ohne
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: verschiedene
- Format der Karte: A5 quer
- Ausführung der Lineatur: unliniert
- Farbe: gelb
- Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung der Kopflinie: | keine Kopflinie | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.525 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Länge: | 210 mm | Lineatur: | blanko | Marke: | Brunnen | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 180 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brunnen karteikarten a5, adresskarte, adresskarte a5, Blanko, Blanko-Karteikarte, BlankoKarteikarte, Farb, Farb-Karteikarte, FarbKarteikarte, Karte, Kartei, Kartei-Karte, Karteikarte, Lineatur, Lineatur-Karteikarte, LineaturKarteikarte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,48* | € 4,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 15,00* | ab € 2,52* | € 4,45* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,13* | € 8,37* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 6,14* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|