Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff-Einband schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff-Einband schwarz 2025
Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff-Einband schwarz 2025
Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff-Einband schwarz 2025
Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff-Einband schwarz 2025
Taschenkalender 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff-Einband schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1072856905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1072856905
EAN/GTIN:
     4061947126839
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 728
  • Kalender und Notizbuch in einem!
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 352 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • schwarz
  • 2 Zeichenbänder
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • viersprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch
  • schwarz
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 12 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 208 Seiten Notizen kariert mit Seitenzahlen
  • 16 Seiten Adressen
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
352
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.199 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, I
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender Einband, taschenkalender 1w/2s 100x140mm sw, taschenkalender einband, taschen-kalender 10x14cm 1 woche/2 seiten, 107295620, 728, Kalender, Planer, Tascheorganizer, Terminkalender, Terminplaner, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.