Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Taschenkalender 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunststoff schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1073111905
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1073111905
EAN/GTIN:
     4061947126884
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 731
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 176 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • schwarz
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko perforiert
  • 10 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
176
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.109 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 1w/2s 100x140mm sw, taschen kalender, taschen-kalender 10x14cm 1 woche/2 seiten, 107311190, 731, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.