Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Grafic-Einband Inspire grün 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Grafic-Einband Inspire grün 2025
Taschenkalender 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Grafic-Einband Inspire grün 2025
Taschenkalender 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Grafic-Einband Inspire grün 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1073115015
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1073115015
EAN/GTIN:
     4061947126914
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 731
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 144 Seiten
  • Grafik-Einband
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.106 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Grafik-Einband
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
grün
Höhe:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Motiv:
Inspire
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender Einband, taschenkalender 1 woche / 2 seiten brunnen 10 x 14 cm, taschenkalender einband, taschen-kalender 10x14cm 1 woche/2 seiten, 107311501, 731, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.