Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender Modell 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband braun 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender Modell 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband braun 2025
Taschenkalender Modell 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband braun 2025
Taschenkalender Modell 731 10x14cm 1 Woche/2 Seiten Kunstleder-Einband braun 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1073168015
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1073168015
EAN/GTIN:
     4061947126990
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 731
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 176 Seiten
  • Kunstleder-Einband
  • braun
  • mit Eckperforation
  • 2 Seiten = 1 Woche
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko perforiert
  • 10 Seiten Wissenswertes, 16 Seiten Landkarten
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
176
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.111 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunstleder
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
braun
Höhe:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Taschenkalender Einband, taschenkalender, 107316803, 731, Kalender, Planer, Tascheorganizer, Terminkalender, Terminplaner, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.