Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 736 10x14cm 1 Tag/Seite Kunststoff silber 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 736 10x14cm 1 Tag/Seite Kunststoff silber 2025
Taschenkalender 736 10x14cm 1 Tag/Seite Kunststoff silber 2025
Taschenkalender 736 10x14cm 1 Tag/Seite Kunststoff silber 2025
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1073610925
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1073610925
EAN/GTIN:
     4061947127027
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Modell 736
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 368 Seiten
  • Kunststoff-Einband, Artistico
  • silberfarben
  • mit Eckperforation
  • 1 Seite = 1 Tag, Sa. + So. auf einer Seite
  • sechssprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch
  • Stundeneinteilung von 8 - 21 Uhr, Sa. + So. von 8 - 13 Uhr
  • schwarz/rot
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 6 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko perforiert
  • 10 Seiten Wissenswertes
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Anzahl der Seiten:
368
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.201 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
silber
Höhe:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Brunnen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 10x14cm 1 tag/1 seite, taschen kalender, taschen-kalender 1tag/1seite, 107361092, 4003273661738, 736, Kalender, Organizer, Planer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.