Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte 10x4,5cm 220g/qm RC natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischkarte 10x4,5cm 220g/qm RC natur
Tischkarte 10x4,5cm 220g/qm RC natur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211437064
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211437064
EAN/GTIN:
     4011643970397
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarten 100 x 297
tischkarte
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • 100 x 45 mm
  • natur
  • 100 x 90 mm (offenes Format)
  • Recyclingpapier
  • 220 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
10x4,5cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Farbe:
natur
Höhe:
45 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: tischkarten heyda, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tisch-Namensschild, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.