Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag B6 100g/qm nassklebend weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag B6 100g/qm nassklebend weiß
Briefumschlag B6 100g/qm nassklebend weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211451099
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211451099
EAN/GTIN:
     4011643968943
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • für B6
  • 125 x 180 mm
  • weiß
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • gummiert, nassklebend
  • säurefrei, holzfrei, hohe Lichtbeständigkeit, durchgefärbte Qualität
  • 100 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
B6
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
Farbe:
weiß
Fenster:
nein
Höhe:
125 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Umschlagsformat:
B6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,02*
€ 23,8238
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.