Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag quadratisch 14x14cm 110g/qm nassklebend RC natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag quadratisch 14x14cm 110g/qm nassklebend RC natur
Briefumschlag quadratisch 14x14cm 110g/qm nassklebend RC natur
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211453064
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211453064
EAN/GTIN:
     4011643969629
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • 140 x 140 mm
  • Quadrat
  • natur
  • gummiert, nassklebend
  • Recyclingpapier
  • 110 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
14x14cm
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.005 kg
Farbe:
natur
Fenster:
nein
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Höhe:
140 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.