Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles 5 mm himmelblau VE=13g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocailles 5 mm himmelblau VE=13g
Rocailles 5 mm himmelblau VE=13g
Rocailles 5 mm himmelblau VE=13g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE213102334
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     213102334
EAN/GTIN:
     4011643737778
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
  • Rocailles
  • 5mm Durchmesser
  • himmelblau
  • Inhalt: 13 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
himmelblau
Inhalt:
13 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
13g
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, perlen blau, knorr prandell perlen, delica rocailles, Bastelperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,12834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,33002*
€ 12,29272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,58002*
€ 11,40022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92002*
€ 10,61482
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,48004*
€ 10,09125
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77004*
€ 8,05635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.