Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Perlen
>
Rocailles
>
Artikel
Rocailles 5 mm ultramarin VE=13g
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE213102360
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
213102360
EAN/GTIN:
4011643407923
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Rocailles
5mm Durchmesser
ultramarin
Inhalt: 13 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.024 kg
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
ultramarin
Inhalt:
13 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
13g
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rocailles-Glasperlen
,
Rocaillesglasperlen
,
knorr prandell perlen
,
delica rocailles
,
Bastelperlen
,
Kettenperlen
,
Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,77004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,12834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,34004*
€ 12,30465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,27002*
€ 12,22132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51004*
€ 10,12695
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77004*
€ 8,05635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen