Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles 2,5 mm maigrün VE=13g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocailles 2,5 mm maigrün VE=13g
Rocailles 2,5 mm maigrün VE=13g
Rocailles 2,5 mm maigrün VE=13g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE213203425
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     213203425
EAN/GTIN:
     4011643419636
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
  • Rocailles
  • 2,5mm Durchmesser
  • maigrün
  • Inhalt: 13 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
maigrün
Inhalt:
13 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
13g
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, perlen grün, knorr prandell perlen, delica rocailles, Bastelperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,13167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,36002*
€ 12,32842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,34004*
€ 12,30465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,68004*
€ 11,51925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,96004*
€ 10,66245
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,53002*
€ 10,15072
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,45004*
€ 10,05555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,79002*
€ 8,08012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.