| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE216011254 Herst.-Nr.: 216011254 EAN/GTIN: 4011643958616 |
| |
|
| | |
| - Für die Erstellung von Schnullerketten geeignet.
- Durchmesser 12 mm
- 30 Stück
- Buche, Deutschland
- grün
- Loch Durchmesser 3,0 mm
- im Beutel mit Euroloch
- Die verwendeten Farben sind geprüft nach EN 71 Teil 3 + 9, frei von Phtalaten und speichel- und schweißecht
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.023 kg | Durchmesser: | 12 mm | Farbe: | grün | Marke: | Knorr prandell | Material: | Holz | Packungsinhalt: | 30 Stück | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Perlen aus Holz, Holz-Schmuckelemente, Holzschmuckelemente, Perlen, holzoliven, Bastelperlen, Dekoperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen, Schnullerketten, Schnullerketten-Perlen, SchnullerkettenPerlen |
| | |
| |