Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles 5 mm weiß VE=35g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocailles 5 mm weiß VE=35g
Rocailles 5 mm weiß VE=35g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216102018
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216102018
EAN/GTIN:
     4011643089822
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
  • Rocailles
  • 5mm Durchmesser
  • weiß
  • Inhalt: 35 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß
Inhalt:
35 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
35g
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, delica rocailles, Bastelperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.