Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Perlen
>
Rocailles
>
Artikel
Rocailles 5 mm jeansblau VE=35g
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE216102352
Hersteller:
KNORR prandell
Herst.-Nr.:
216102352
EAN/GTIN:
4011643089860
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Rocailles
5mm Durchmesser
jeansblau
Inhalt: 35 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
jeansblau
Inhalt:
35 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
35g
... >
Bürobedarf
>
Lager 467
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Rocailles-Glasperlen
,
Rocaillesglasperlen
,
perlen blau
,
knorr prandell perlen
,
delica rocailles
,
Bastelperlen
,
Kettenperlen
,
Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,54*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,09*
€ 13,1971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen