Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles 2,5 mm pink VE=20g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocailles 2,5 mm pink VE=20g
Rocailles 2,5 mm pink VE=20g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216104240
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216104240
EAN/GTIN:
     4011643089914
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
  • Rocailles
  • 2,5mm Durchmesser
  • pink
  • Inhalt: 20g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
pink
GPSR:
Baier & Schneider GmbH & Co. KG, Steinstr., 72, 89537, Giengen, Deutschland, www.brunnen.de, info@brunnen.de, +49 7322 9600
Inhalt:
20 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
20g
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, delica rocailles, Bastelperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.