Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbefensterhüllen 220x220mm 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werbefensterhüllen 220x220mm 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=250 Stück
Werbefensterhüllen 220x220mm 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=250 Stück
Werbefensterhüllen 220x220mm 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501079
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501079
EAN/GTIN:
     4052305748473
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Werbefensterhüllen
  • Format: 220x220 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe:
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
220x220mm
Breite:
220 mm
Farbe:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhuellen blanke, briefhülle, Briefversandtasche, Fensterbriefumschlag, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Sichtfensterumschlag, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,3206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,83*
€ 130,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,46*
€ 130,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,72*
€ 124,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,98*
€ 110,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,10*
€ 107,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,15*
€ 95,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.