Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 125x176mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 125x176mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Briefumschläge 125x176mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501272
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501272
EAN/GTIN:
     4052305574249
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Briefhüllen
  • Format: 125x176 mm (DINB6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Breite:
125 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
176 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Umschlagsformat:
B6
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhüllen b6 weiß, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Briefversandtasche, Gerippt, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,78*
€ 58,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,24*
€ 57,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,48*
€ 55,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,69*
€ 48,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,43*
€ 46,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,12*
€ 40,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.