Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 164x164mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück eisgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 164x164mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück eisgrau
Briefumschläge 164x164mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück eisgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501585
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501585
EAN/GTIN:
     4052305576144
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 164x164 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: eisgrau
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
164x164mm
Breite:
164 mm
Farbe:
grau
Farbname:
eisgrau
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
164 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
VLOO
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefumschläge nassklebung grau, briefhülle, briefhülle grau, Briefversandtasche, Gerippt, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,23*
€ 131,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,41*
€ 129,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,79*
€ 124,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,87*
€ 110,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,00*
€ 107,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,28*
€ 95,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.