Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 164x164mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück jeans


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 164x164mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück jeans
Briefumschläge 164x164mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück jeans
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501602
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501602
EAN/GTIN:
     4052305551004
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 164x164 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: jeans
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
164x164mm
Breite:
164 mm
Farbe:
blau
Farbname:
jeans
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
164 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhuellen blanke, briefhülle, Briefversandtasche, Gerippt, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,84*
€ 131,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,86*
€ 130,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,20*
€ 124,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,51*
€ 112,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,59*
€ 108,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,43*
€ 95,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.