Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 164x164mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück ivory


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 164x164mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück ivory
Briefumschläge 164x164mm 100g/qm gummiert VE=100 Stück ivory
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501805
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501805
EAN/GTIN:
     4052305552278
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 164x164 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gerippt
  • Farbe: ivory
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
164x164mm
Breite:
164 mm
Farbe:
hellgelb
Farbname:
ivory
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
164 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefumschlag gelb nassklebend, briefhülle, briefhülle 100g, Briefversandtasche, Gerippt, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,75*
€ 131,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,18*
€ 129,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,72*
€ 125,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,38*
€ 111,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,49*
€ 107,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,46*
€ 95,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.