Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Texture DL 120g/qm HK Fenster VE=500 St. diamantweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Texture DL 120g/qm HK Fenster VE=500 St. diamantweiß
Briefumschläge Conqueror Texture DL 120g/qm HK Fenster VE=500 St. diamantweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501849
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501849
EAN/GTIN:
     4052305552612
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Texture
  • Farbe: diamantweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,23*
€ 189,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,65*
€ 187,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,03*
€ 178,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,18*
€ 160,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 130,99*
€ 155,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,65*
€ 140,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.