Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt DINlang 120g/qm HK VE=500 St. brillantweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt DINlang 120g/qm HK VE=500 St. brillantweiß
Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt DINlang 120g/qm HK VE=500 St. brillantweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501954
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501954
EAN/GTIN:
     4052305552964
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Smooth/Glatt
  • Farbe: brillantweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,55*
€ 218,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,65*
€ 217,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,70*
€ 204,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 156,22*
€ 185,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 151,37*
€ 180,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,00*
€ 163,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.