Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt DINlang 120g/qm HK VE=500 Stück perlmutt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt DINlang 120g/qm HK VE=500 Stück perlmutt
Briefumschläge Conqueror Smooth Glatt DINlang 120g/qm HK VE=500 Stück perlmutt
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501956
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501956
EAN/GTIN:
     4052305552988
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Smooth/Glatt
  • Farbe: perlmutt
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
perlmutt
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,85*
€ 219,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 183,92*
€ 218,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,02*
€ 204,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,35*
€ 187,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 152,47*
€ 181,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,40*
€ 162,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.