Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 St. weiß
Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501969
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501969
EAN/GTIN:
     4052305553121
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Smooth CX22
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,2799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,39*
€ 224,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 187,65*
€ 223,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,24*
€ 208,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 160,40*
€ 190,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 155,43*
€ 184,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,95*
€ 166,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.