Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DINlang 120g/qm HK Fenster VE=500 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DINlang 120g/qm HK Fenster VE=500 St. weiß
Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DINlang 120g/qm HK Fenster VE=500 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501975
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501975
EAN/GTIN:
     4052305553176
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Smooth CX22
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28326* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,61*
€ 226,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,01*
€ 226,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,31*
€ 212,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,31*
€ 193,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 157,28*
€ 187,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,63*
€ 168,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.