Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DL 120g/qm HK Fenster VE=500 St. Brill.weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DL 120g/qm HK Fenster VE=500 St. Brill.weiß
Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DL 120g/qm HK Fenster VE=500 St. Brill.weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501977
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501977
EAN/GTIN:
     4052305553190
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Smooth CX22
  • Farbe: brillantweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,3424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 227,78*
€ 271,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,08*
€ 269,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,52*
€ 250,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,01*
€ 229,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 187,03*
€ 222,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,20*
€ 203,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.