Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DL 120g/qm HK Fenster VE=500 St. perlmutt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DL 120g/qm HK Fenster VE=500 St. perlmutt
Briefumschläge Conqueror Smooth CX22 DL 120g/qm HK Fenster VE=500 St. perlmutt
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2501979
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2501979
EAN/GTIN:
     4052305553213
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Smooth CX22
  • Farbe: perlmutt
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
perlmutt
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,28574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,71*
€ 228,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,17*
€ 227,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,25*
€ 212,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,27*
€ 194,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 158,21*
€ 188,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,87*
€ 170,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.