Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen 125x176mm (DIN B6) 80g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen 125x176mm (DIN B6) 80g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Kuvertierhüllen 125x176mm (DIN B6) 80g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250208
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250208
EAN/GTIN:
     4052305554098
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 125x176 mm (DINB6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Breite:
125 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
176 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Umschlagsformat:
B6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,91*
€ 45,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,79*
€ 40,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.