Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 125x176mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 125x176mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Briefumschläge 125x176mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502218
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502218
EAN/GTIN:
     4052305555040
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Briefhüllen
  • Format: 125x176 mm (DINB6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Classic Rib
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Breite:
125 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Klebung:
Nassklebung
Länge:
176 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
B6
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhüllen b6 weiß, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Briefversandtasche, Classic, Rib, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,28*
€ 119,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,69*
€ 118,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,90*
€ 114,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,62*
€ 101,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,96*
€ 98,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,84*
€ 86,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.