Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück lagune


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück lagune
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück lagune
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502341
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502341
EAN/GTIN:
     4052305555743
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x156 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: lagune
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
110x156mm
Breite:
110 mm
Farbe:
hellblau
Farbname:
lagune
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
156 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,10*
€ 64,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,86*
€ 64,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,09*
€ 60,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,34*
€ 52,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,97*
€ 51,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,75*
€ 44,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.