Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen DIN C6/5 80g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen DIN C6/5 80g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück weiß
Kuvertierhüllen DIN C6/5 80g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250318
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250318
EAN/GTIN:
     4052305747339
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 114x229 mm (DINC6/5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Zahlenmeer
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6/5
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,21*
€ 58,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,74*
€ 58,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,14*
€ 56,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,19*
€ 51,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,93*
€ 48,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,67*
€ 47,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.