Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbefensterhüllen DIN C6/5 100g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Werbefensterhüllen DIN C6/5 100g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück
Werbefensterhüllen DIN C6/5 100g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück
Werbefensterhüllen DIN C6/5 100g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250352
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250352
EAN/GTIN:
     4052305747186
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Werbefensterhüllen
  • Format: 114x229 mm (DINC6/5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe:
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6/5
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhüllen c6/5, briefhülle, briefhuellen blanke, Offset, Papptasche, Pappversandtasche, Versandtasche, Vollpappversandhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,57*
€ 113,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,92*
€ 112,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,02*
€ 108,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,68*
€ 97,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,16*
€ 94,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,99*
€ 82,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.