Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück nektarine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück nektarine
Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück nektarine
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503605
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503605
EAN/GTIN:
     4052305559741
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 170x170 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: nektarine
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
170x170mm
Breite:
170 mm
Farbe:
orange
Farbname:
nektarine
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
170 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,31*
€ 100,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,37*
€ 99,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,86*
€ 96,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,73*
€ 86,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,49*
€ 83,88
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,64*
€ 72,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.