Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück rubin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück rubin
Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück rubin
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503607
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503607
EAN/GTIN:
     4052305559765
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 170x170 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: rubin
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
170x170mm
Breite:
170 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rubin
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
170 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,41*
€ 96,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,17*
€ 95,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,66*
€ 92,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,32*
€ 83,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 68,15*
€ 81,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,36*
€ 69,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.