Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück pistazie


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück pistazie
Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück pistazie
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503614
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503614
EAN/GTIN:
     4052305559840
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 170x170 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: pistazie
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
170x170mm
Breite:
170 mm
Farbe:
grün
Farbname:
pistazie
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
170 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefhuellen blanke, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,83*
€ 100,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,45*
€ 99,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,25*
€ 96,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,24*
€ 87,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,98*
€ 84,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,71*
€ 72,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.