Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertbriefumschläge 125x176mm (DIN B6) 110g/qm gummiert VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wertbriefumschläge 125x176mm (DIN B6) 110g/qm gummiert VE=250 Stück
Wertbriefumschläge 125x176mm (DIN B6) 110g/qm gummiert VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250367
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250367
EAN/GTIN:
     4052305560334
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Wertbriefumschläge
  • Format: 125x176 mm (DINB6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe:
  • Grammatur: 110 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Breite:
125 mm
Farbe:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
176 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
110 g/qm
Umschlagsformat:
B6
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhüllen b6 weiß, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Briefversandtasche, Natron, Versandhülle, Versandumschlag, Werthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,33*
€ 64,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,02*
€ 64,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,06*
€ 61,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,79*
€ 56,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,10*
€ 53,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,07*
€ 45,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.