Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 156x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück lagune


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 156x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück lagune
Briefumschläge 156x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück lagune
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503779
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503779
EAN/GTIN:
     4052305561140
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 156x220 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: lagune
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
156x220mm
Breite:
156 mm
Farbe:
hellblau
Farbname:
lagune
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,26*
€ 118,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,86*
€ 117,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,46*
€ 112,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,33*
€ 101,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,69*
€ 98,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,85*
€ 85,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.