Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 156x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück karibik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 156x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück karibik
Briefumschläge 156x220mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück karibik
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503780
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503780
EAN/GTIN:
     4052305561164
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 156x220 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: karibik
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
156x220mm
Breite:
156 mm
Farbe:
blau
Farbname:
karibik
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7186* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,49*
€ 118,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,09*
€ 117,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,70*
€ 112,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,56*
€ 101,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,91*
€ 98,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,86*
€ 85,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.