Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 190x190mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück tannengrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 190x190mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück tannengrün
Briefumschläge 190x190mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück tannengrün
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503844
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503844
EAN/GTIN:
     4052305561669
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 190x190 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: tannengrün
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
190x190mm
Breite:
190 mm
Farbe:
grün
Farbname:
tannengrün
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
190 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschlag grün 120g, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig nassklebend, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,56*
€ 105,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,42*
€ 104,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,53*
€ 100,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,06*
€ 90,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,70*
€ 87,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,40*
€ 75,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.