Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen C4 100g/qm gummiert Fenster VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen C4 100g/qm gummiert Fenster VE=250 Stück weiß
Kuvertierhüllen C4 100g/qm gummiert Fenster VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25040
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25040
EAN/GTIN:
     4052305562925
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,34*
€ 40,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,05*
€ 40,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,13*
€ 34,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,23*
€ 33,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,55*
€ 28,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.