Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 106x206mm 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 106x206mm 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Briefumschläge 106x206mm 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504217
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504217
EAN/GTIN:
     4052305563113
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 106x206 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
106x206mm
Breite:
106 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
206 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhuellen blanke, briefhülle, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,60*
€ 100,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,58*
€ 99,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,86*
€ 96,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,01*
€ 86,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,74*
€ 84,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,81*
€ 72,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.