Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=100 Stück lachs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=100 Stück lachs
Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=100 Stück lachs
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504229
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504229
EAN/GTIN:
     4052305563199
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: lachs
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
lachs
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,55*
€ 50,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,12*
€ 50,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,57*
€ 42,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,46*
€ 35,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.