Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=100 Stück klee


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=100 Stück klee
Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=100 Stück klee
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504236
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504236
EAN/GTIN:
     4052305563274
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: klee
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
grün
Farbname:
klee
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,95*
€ 57,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,30*
€ 56,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,57*
€ 54,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,18*
€ 50,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,76*
€ 47,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.