Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 121x171mm 90g/qm gummiert VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 121x171mm 90g/qm gummiert VE=500 Stück weiß
Briefumschläge 121x171mm 90g/qm gummiert VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504408
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504408
EAN/GTIN:
     4052305563755
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 121x171 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
121x171mm
Breite:
121 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
171 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, blanke briefhüllen weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,88*
€ 91,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,01*
€ 90,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,73*
€ 87,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,65*
€ 79,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,59*
€ 76,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,13*
€ 65,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.