Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen 162x235mm 80g/qm gummiert VE=500 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen 162x235mm 80g/qm gummiert VE=500 Stück braun
Kuvertierhüllen 162x235mm 80g/qm gummiert VE=500 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504556
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504556
EAN/GTIN:
     4052305564714
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 162x235 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
162x235mm
Breite:
162 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
235 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,24*
€ 127,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,99*
€ 127,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,23*
€ 120,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,73*
€ 109,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 88,89*
€ 105,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,87*
€ 92,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.