Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 240x240mm 120g/qm haftklebend VE=100 Stück hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 240x240mm 120g/qm haftklebend VE=100 Stück hochweiß
Briefumschläge 240x240mm 120g/qm haftklebend VE=100 Stück hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504621
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504621
EAN/GTIN:
     4052305741627
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 240x240 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: hochweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
240x240mm
Breite:
240 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
240 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Umschläge Sonderformat, briefhuellen blanke, briefhülle, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,51*
€ 31,21*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,38*
€ 31,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,21*
€ 37,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,97*
€ 36,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,99*
€ 35,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.