Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 270x270mm 100g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 270x270mm 100g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Briefumschläge 270x270mm 100g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504659
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504659
EAN/GTIN:
     4052305565247
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 270x270 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
270x270mm
Breite:
270 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
270 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhülle dl sk mf weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,51524* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,05*
€ 207,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,22*
€ 206,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,62*
€ 192,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,53*
€ 169,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 138,11*
€ 164,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,81*
€ 153,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.