Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 330x330mm 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 330x330mm 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Briefumschläge 330x330mm 120g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504724
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504724
EAN/GTIN:
     4052305565827
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 330x330 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
330x330mm
Breite:
330 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
330 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhülle dl sk mf weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,64936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,14*
€ 257,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,04*
€ 254,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,21*
€ 234,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,10*
€ 210,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 171,61*
€ 204,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,34*
€ 193,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.