Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 125x175mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 125x175mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Briefumschläge 125x175mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2505853
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2505853
EAN/GTIN:
     4052305568330
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Briefhüllen
  • Format: 125x175 mm (DINB6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Gehämmert
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Breite:
125 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
175 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Umschlagsformat:
B6
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhüllen b6 weiß, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Briefversandtasche, Gehämmert, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,32*
€ 47,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,14*
€ 45,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,79*
€ 40,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,75*
€ 38,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.